曜日別特売

ワイヤレス充電器/マグネット式/Soft/チャコール

ワイヤレス充電器/マグネット式/Soft/チャコール - OWLTECH(オウルテック)

新ブランド『Soft』が登場
スッと置くだけピタッと充電
Qi2 15Wの急速充電に対応
最大15W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。
MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
Qi2規格はQi製品の機能や性能を保証するものではありません。
入力仕様:Type-C IN:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
出力仕様:Type-C OUT:5V/3A(最大15W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
保護機能:Type-C OUT:過電流保護、短絡(ショート)保護 ワイヤレス充電:異物検出、過熱保護
使用温度:0~35℃
付属品:Type-C to Type-Cケーブル(約150cm)、保証書
保証期間:1年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460228OWL-MW06-SFT-BK
¥5,410
¥5,951(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする