ワイヤレス充電器/マグネット/ケーブル一体型/ホワイト
Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器
Qi2 25Wの急速充電に対応
5万回の折り曲げ試験をクリア
ケーブル長2mでゆったり使える
ケーブルタイ付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
安心の1年保証
対応機器:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
入力仕様:Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2A
出力仕様:5W/7.5W/10W/15W/25W
屈曲回数:約5万回
使用温度:5~35℃
材質:アルミ、ナイロン、TPE
保護機能:過電圧保護、過熱保護、異物検出
ケーブル長:約2m
サイズ(本体):約56(W)×6.9(D)×56(H)mm
ケーブル部除く
重量(本体):約74g
付属品:ケーブルタイ、取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ









