曜日別特売

Qiワイヤレス充電器/マグネット/ケーブル一体型/ホワイト

Qiワイヤレス充電器/マグネット/ケーブル一体型/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

2台の充電器とケーブルがこれ1本に集結
スマートな充電環境を構築
Qi2.2 25Wの急速充電に対応
5万回の折り曲げ試験をクリア
ケーブルタイ付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:Apple Watch、マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
入力仕様:Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/3A
出力仕様:Qi2.2充電部:5W/7.5W/10W/15W/25W、Apple Watch充電部:2.5W
屈曲回数:約5万回
使用温度:5~35℃
保護機能:過電圧保護、過熱保護、異物検出
材質:充電部:PC+ABS、アルミ、ケーブル部:リネン、TPE
ケーブル長:約1.5m
サイズ(本体):Qi2.2充電部:約56(W)×7(D)×56(H)mm、Apple Watch充電部:約34(W)×10(D)×34(H)mm
重量(本体):約76g(ケーブルタイ含む)
付属品:ケーブルタイ、取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462407OWL-MW07-WH
¥5,930
¥6,523(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする