曜日別特売

準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ブラック

準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ブラック - OWLTECH(オウルテック)

超薄型の準固体モバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
携帯性に優れる容量5000mAh
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
最大20W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
パススルー充電対応
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1.5年保証
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。
MagSafeやQi2非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463570OWL-PBM5002J-BK
¥8,636
¥9,500(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする