Fino アシスト車端子ガード
車体や充電器の端子部が雨やホコリなどにより、徐々に腐食すると接触不良を起こす恐れがあります。
バッテリーを外したままにする際は端子部にカバーをかぶせておくことをおすすめします。
バッテリー充電器にも使えます。
ブリヂストン専用
車体取付用ストラップ付
材質:シリコンゴム
対応機種および充電器
ブリヂストン:2015年以降の車種および充電器
充電器:EBC-LI P5568、15LISOP5850
本製品は充電端子を雨やホコリから守るものであり、衝撃から守る機能はありません。
完全防水ではありません。お使いになる前に端子部および端子周辺の汚れや水分を拭いてからご使用ください。
- 用途
- バッテリーを外した時に雨やホコリから端子を守る専用カバー
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07686407 Fino アシスト車端子ガード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686407-261123-02.jpg)
![注文コード:07686407 Fino アシスト車端子ガード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686407-261123-04.jpg)
![注文コード:07686407 Fino アシスト車端子ガード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686407-261123-06.jpg)
![注文コード:07686407 Fino アシスト車端子ガード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686407-261123-08.jpg)
![注文コード:07686407 Fino アシスト車端子ガード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686407-261123-10.jpg)

