- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- φ6.5のおすすめ人気ランキング
φ6.5のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新5,281件の「φ6.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6mm susパイプ」、「クランプ 角パイプ」、「360 キャスター」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
450-8823
種別
ワンタッチチャック用
質量(g)
114.5
寸法L(mm)
77(段付部までのサイズは11.5)
寸法D(Φmm)
1~6.5
適合工具
ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
形状
パイプ
エスコ品番
EA440DF-6
形状
パイプ
エスコ品番
EA440DE-6
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
0.91
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質
ポリウレタン
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
838-7091
質量(kg)
0.8
色
橙色
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
1本
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状
自在車ストッパー付
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
機能
耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状
自在車
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質
ポリウレタン
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
838-7094
質量(kg)
1.2
色
橙色
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
1本
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
十字分岐管です。
トラスコ品番
138-2992
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷