- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- おかゆクッカーのおすすめ人気ランキング
おかゆクッカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「おかゆクッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おかゆメーカー」、「トラック用炊飯器」、「炊飯 器 おかゆ」などの商品も取り扱っております。
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様
全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)
1
色
ホワイト
消費電力(W)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量
0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品
計量カップ、しゃもじ
質量(g)
1250
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×200
保証期間
お買い上げ日より1年
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量
3.5合(0.63L)
仕様
(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)
430
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
約1(コードリール式)
加熱方式
底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×268×227
保温方式
側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容
取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)
1.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×180×210
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品
計量スプーン、おたま、レシピブック
幅(mm)
185
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
190
奥行(mm)
195
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
300
機能
保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間
モード
お米から、ご飯から、玄米からの3モード
炊飯容量
約50~150mL(0.27~0.81合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
消費電力(W)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×200×235
使用の目安
できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ご家庭のガスレンジで簡単に美味しいご飯が味わえます。
かまどには吹きこぼれ受けが付いているのでレンジ廻りの汚れを防ぎます。
Siセンサーコンロ対応
材質
釜/アルミニウム合金、蓋/ステンレス、かまど/アルミニウム板
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品
電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
炊飯時:200、保温時:20
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×178×194
電源(AC100V)
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
炊飯容量
0.5合~1.5合
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品
ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)
1
消費電力(W)
44
電源
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×200
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×20.5×16.5
質量(kg)
0.95
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)
30
電源コード(m)
1
温度調節
25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能
調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容
本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間
1年
色
ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容
外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)
160×150×143
材質
ポリプロピレン
質量(g)
(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様
食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)
本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量
1升~2升
色
ステンレス
消費電力(W)
(炊飯時)1310
電源コード(m)
1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様
●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)
アズワン品番
7-3749-01
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
電子レンジでおかゆと一緒におかずが作れる 離乳食調理セット。
お米からでも、ご飯からでも電子レンジで、おかゆが作れる。
セット内容/電子レンジ用おかゆクッカーR・おろし器・こし器・クッキングプレート・フタ・わけわけフリージングブロックトレーR25
材質
本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、シリコーンゴム、ステンレス鋼
質量(g)
280
容量(mL)
カップ/310、スプーン/10、わけわけフリージングブロックトレー/25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
化粧箱:30×8.2×23.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様
●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
タイプ
マイコン式
消費電力(W)
400
定格
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
1.1
保証期間
お買い上げより1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×23.5×18
取扱説明書
(6.12MB)
最大炊飯量
(白米)約0.54L(3合)
保温時間(h)
12
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷