お釜のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,821件の「お釜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽釜」、「炊飯釜」、「かまど」などの商品も取り扱っております。


アルミ鋳物キング釜(カン付き) ウルシヤマ金属工業ランキング3位
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ鋳物 小釜 カン無 ナカオアルミランキング4位
1個
6,198税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
5,498税込6,048
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
6,698税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様炊き上がり:約1合セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板表面処理内面フッ素三層コーティング外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80対応IH非対応
1セット
4,598税込5,058
当日出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
11日以内出荷

大豆1升が約1.3kgです。ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分くらいになります。
1個
149,800税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,798税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

極厚カマド鍋受けセットです。 鍋の大きさによって調節が可能です。 この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト・木仕様炊き上がり:約0.5合外寸(mm)165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98内寸(mm)釜口径:Φ92
1セット
5,998税込6,598
翌々日出荷



材質アルミ仕様炊き上がり:約1合外寸(mm)200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120内寸(mm)釜口径:Φ115
1セット
6,898税込7,588
翌々日出荷