ささがきスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
110件の「ささがきスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ささがき機」、「ハトメ 12mm」、「ミキサー」などの商品も取り扱っております。
千葉工業所ささがき
ささがきが楽にできます。
材質 PC SUS 質量(kg) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×45×20 TKG品番 9-0569-1401 TKG品番(2017) 6-0510-0901
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷

用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 全長(mm) 175 質量(kg) 0.032 TKG品番 9-0569-1001 TKG品番(2017) 6-0510-0501
1個
899 税込989
3日以内出荷

ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃) ステンレス 材質(本体) 天然木 全長(mm) 183 TKG品番 9-0569-1101 TKG品番(2017) 6-0510-0601
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
欠品中

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質 ABS PA 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×260×720 TKG品番 9-0673-0201 TKG品番(2017) 6-0595-0201
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷

50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) 18-8ステンレススチール 全長(mm) 137 質量(kg) 0.062 TKG品番 9-0567-1101 TKG品番(2017) 6-0508-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シンガーハッピージャパン電気ササガキー
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質 樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 399×405×1 TKG品番 9-0673-0101 TKG品番(2017) 6-0595-0101
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ] こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです 太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください また人参などの千切りにも重宝します 持手を反転すると刃部が回転します 1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます
材質(刃) ステンレス 材質(本体) ステンレス 全長(mm) 200 材質 オールステンレス製 刃渡り(mm) 75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質 樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×405×438 TKG品番 9-0663-0301 TKG品番(2017) 6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様 両面 材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃) ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

かぼちゃの皮引用調理器
材質(刃) ステンレス 材質(本体) 天然木 全長(mm) 183 TKG品番 9-0568-0801 TKG品番(2017) 6-0509-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

I型なので庖丁感覚で使えます。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) 18-8ステンレススチール 全長(mm) 179 質量(kg) 0.059 TKG品番 9-0565-1401 TKG品番(2017) 6-0507-1601
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キャベツの千切りや大根のかつらむきに特に便利なワイドタイプ
アズワン品番 65-1221-10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷