- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ささがき機のおすすめ人気ランキング
ささがき機のおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新78件の「ささがき機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ササガキー」、「野菜 切断 機」、「かつらむき」などの商品も取り扱っております。
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質
ABS PA
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×720
TKG品番
9-0673-0201
TKG品番(2017)
6-0595-0201
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
ささがきが楽にできます。
材質
PC SUS
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×20
TKG品番
9-0569-1401
TKG品番(2017)
6-0510-0901
1個
¥1,788
税込¥1,967
3日以内出荷
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質
樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399×405×1
TKG品番
9-0673-0101
TKG品番(2017)
6-0595-0101
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
天然木
全長(mm)
183
TKG品番
9-0569-1101
TKG品番(2017)
6-0510-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質
樹脂 SUS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×405×438
TKG品番
9-0663-0301
TKG品番(2017)
6-0587-0301
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
175
質量(kg)
0.032
TKG品番
9-0569-1001
TKG品番(2017)
6-0510-0501
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質
本体:天然木、刃:18-8ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
170×80
1個
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
材質(本体)
天然木
幅(mm)
50
全長(mm)
185
厚さ(mm)
16
全長×幅W(mm)
185×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質
ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)
1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
311×277×192
刃径(Φmm)
170(波型)
最大切断径(Φmm)
125×155
TKG品番
9-1168-0701
TKG品番(2017)
6-1048-0701
スライス幅(mm)
(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
質量(kg)
4
サイズ(mm)
300×300×H440
投入口サイズ(mm)
Φ50
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×362×382
TKG品番
9-0661-0401
TKG品番(2017)
6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質
金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)
質量(g)
138
アズワン品番
65-1220-70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
19×278×93
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品
スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)
8
消費電力(W)
58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×520
電源(単相/V)
100V 50/60Hz
処理能力
280カット/分
定格時間
30分
TKG品番
9-0661-0201
TKG品番(2017)
6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質
本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
273×83×17
TKG品番
9-0668-1301
TKG品番(2017)
6-0591-1201
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品
押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)
(スライス)0.5~15
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×220
TKG品番
9-0663-0701
TKG品番(2017)
6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷