たんとぎのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
44件の「たんとぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン研磨機」、「タングステン研磨」、「自動研磨装置」などの商品も取り扱っております。
マツモト機械タントギキューブ
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) W120×D165×H195 電源電圧 AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg) 3.7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2500/3000 定格出力(W) 60 構成 標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚 適合電極径(Φmm) 研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2 選択可能研磨角度(°) 153045607590
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

マツモト機械タントギ
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様 連続 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) W102×D245×H195 電源電圧 AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg) 4 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2500/3000 定格出力(W) 60 構成 標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚 研磨 ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V) 交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W) 60/70 仕様 サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m) (平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°) 5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類 ボラゾン 研磨内容 手動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト機械タテトギ
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm) W139×D243×H216 角度(°) 研摩:15~90 定格電流(A) 1.3/1.5 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 6.4 入力電圧(V) AC100(単相)±10% 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2475/2950 定格出力(W) 60 使用率(%) 100(連続) 適合電極径(Φmm) 標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様 サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 粒度 #170 電源(V) 交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W) 60/70 外径(Φmm) 60 本体質量(kg) 4 電源コード(m) (平径ビニールコード)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×240×195 電極長H(mm) 15以上 適合電極径(Φmm) 3.2以下 主研磨剤の種類 ボラゾン 研磨角度(°) 10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 研磨内容 ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品 収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書 全長(mm) 350 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 3 本体質量(kg) 1.4 本体径(mm) 65 適合電極径(Φmm) 1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0 研磨角度(°) 15、30、45、60
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
9,698 税込10,668
当日出荷

用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm) 60 主研磨剤の種類 ボラゾン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラタ溶研電極ガイド
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類 トグルクランプ 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V) AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W) 95 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 18500 研磨角度(°) 118 付属品 チャック 質量(g) 980 角度(°) 逃げ:6 本体寸法(mm) 175×130×85 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 研磨サイズ(mm) 鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷