- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- とぐるまのおすすめ人気ランキング
とぐるまのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,020件の「とぐるま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整戸車」、「襖滑車」、「扉 滑車」などの商品も取り扱っております。
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
鉄枠/ジュラコン(R)車
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上
(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F
1.5
C
9
E
14
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
ステン枠/ジュラコン(R)車
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
58
仕上
ジンクロメート
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
枠厚(mm)
1.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
材質(枠)
SPCC
芯棒
Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪
SUS303
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応