はさみ研ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
149件の「はさみ研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ シャープナー」、「剪定ばさみ 研ぎ」、「万能研ぎ器」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。 材質 ABS樹脂、砥石:ファインセラミック 耐熱温度(℃) 70(樹脂部)
1個
399 税込439
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 400 刃幅(mm) 先端:4、末端:27.5 刃長(mm) 155 全長(mm) 270 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 162 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 4.5
1個
729 税込802
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 #400/#600 刃幅(mm) 先端:6、末端:22 刃長(mm) 134 全長(mm) 235 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 75 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷

使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計! ステンレス専用研ぎ器 ゴム付ですべりにくい
用途包丁・鋏のお手入れに。 砥材 アルミナ系セラミックス 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 140 タイプ 両刃・片刃兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×75×58 アズワン品番 64-4069-77
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の包丁専用です。 セラミック製で研ぎ味が衰えません。 両刃研ぎ、片刃研ぎ、ハサミ研ぎ付きのトリプル設定。
質量(g) 約420 寸法(cm) 【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
1個
999 税込1,099
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。 仕様 防錆油付 材質 タングステンカーバイド ポリカーボネート ブラック 使用目的 刃付け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。
用途刃物メンテナンス用品。 仕様 研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX 材質 仕上げ用砥石:超硬タングステン 使用目的 メンテナンス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に 寸法(mm) 200×70×17 粒度 400 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 31 材質(グリップ) TPR+PP アズワン品番 64-4067-53
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm) ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm) ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm) 130 材質(本体) ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g) 23 材質(グリップ) ABS
1個
759 税込835
当日出荷

包丁・パン切り包丁・ナイフやハサミまで砥げる。
用途キッチン刃物の砥ぎに。 タイプ 両刃専用 質量(g) 41 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×40×14 使用砥石 セラミック 耐熱温度(℃) 110 材質(ハンドル) ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷