- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ付けスタンドのおすすめ人気ランキング
はんだ付けスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「はんだ付けスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ付きスタンド」、「はんだ 補助」、「ツールクリップ」などの商品も取り扱っております。
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番
376-9313
ポール高さ(mm)
125
クリップ幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)
160
高さ(mm)
185
質量(g)
310
種類
スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)
60
倍率(倍)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×52×185
材質(レンズ)
ガラス
クリップ数
2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品
クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)
165
ベース寸法(mm)
40×40×15
組立方法
ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリップにはさんで固定。
はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)
130
倍率(倍)
-
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番
468-7281
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×70
クリップ幅(mm)
最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番
206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質
ステンレス
逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
仕様
タイプ = はんだ付けハンドと拡大鏡。併用可能製品 = はんだステーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌々日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
65
トラスコ品番
250-9113
幅(mm)
ワーク 120~200
質量(g)
530
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×55×200
材質(レンズ)
ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)
アルミニウム合金
口幅(mm)
70
主な用途
木工作業
口深(mm)
35
質量(g)
1.28
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
155
仕様
360度回転
固定方法
バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷