まるかんのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
473件の「まるかん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床アンカー」、「丸カン」、「アイボルト」などの商品も取り扱っております。
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様 六角ナット、ワッシャー付 材質 ステンレス(SUS316) 種類 ボルト・スクリュー
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水 硬度 D70以上 外観 主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色 圧縮強度(N/mm2) 40以上 曲げ強度(N/mm2) 15以上 接着強度(N/mm2) 曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上 引張強度(N/mm2) 12以上 危険物の類別 非危険物 混合比 【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
1組(2kg)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質 CR20°
1本(1m)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 リンク
1袋(1個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ショウワ 止水剤 P 丸缶
止水工事 急結セメント
危険物の類別 非危険物
1缶(20kg)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

生産量日本一を記録し柔らかく旨みある佐賀県有明海産の中でも特に歯切れが良い若摘み「〇等級」と格付された海苔のみを使用した手巻き用焼のり。パリッとした歯切れとサクサクっとした食感、とフワッと広がる旨みが特徴です。是非手巻き寿司や手巻きおにぎりとしてお召し上がりください。【「佐賀のり」が美味しい理由】豊かな河川と海流がぶつかる海苔畑。最大6mに及ぶ潮の干満差。奇跡的な自然の恵みがおいしい海苔をつくります。気象海況に合わせた独自の網管理。手間をかけた支柱式養殖から均一で良質な口どけのよい海苔が生まれます。〇(まる)等級とは、早い時期に採取した若摘みの海苔で、加胞壁が柔らかく乾燥時に縮み小穴ができたものを〇(まる)等級と言います。小穴があればこそのパリッとした歯切れ、サクサクッとした食感、ふわっと広がる旨みが特徴です。
用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
1箱(1袋×5個)ほか
2,498 税込2,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。 材質 スチール、表面処理:ユニクロめっき
1本
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1袋(4本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所打ち込み丸カン
木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
509 税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所丸カンボルトS型
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターメリック・クミン・フェネグリーク・ブラックペッパー・コリアンダー・カエンペッパー等を主体に混合したスパイスです。 香りに重点を置き、カレーパウダー中の辛み成分を抑えたマイルドタイプです。 肉、魚のフライ、ムニエル、スープ、炒め物、カレー料理、マヨネーズの風味付け等に使われます。
保存環境 常温 入数 1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品 M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン 取付方式 ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番 683-2202 材質 素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm) 213 寸法L2(mm) 20 寸法W(mm) 8 径(mm) 5
1袋(20本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

博多一風堂の代名詞「白丸」「赤丸」をセットにしたお得な2食入りラーメンです。ストレートの麺にシルキーな豚骨スープを合わせた白丸。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(240g×20個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

エスコ品番 EA638MG-2 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 84 種類 ラウンドアイ 寸法H(mm) 32 ねじ径 M8 使用荷重(kg) 20 ドリル径(Φmm) 14 寸法A(mm) 40 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 20 寸法T(mm) 3 寸法W(mm) 22 寸法h(mm) 20
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷