ゆでたまご職人のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「ゆでたまご職人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「納豆混ぜ棒」、「卵穴あけ」、「エッグタイマー」などの商品も取り扱っております。
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg) 0.6 消費電力(W) 370 電源 AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×188 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ゆでたまご職人 極は、毎日忙しいあなたにピッタリの茹で卵器です。一度に7個つくれます。火を使わないので忙しい朝でも簡単に茹で卵がつくれます。
用途茹で卵用に。 仕様 AC100V(50/60Hz) 質量(g) 315 サイズ(cm) 約15.5×15.5×14 消費電力(W) 350 コード長さ(cm) 電源:約70
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg) 0.9 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×200×235 使用の目安 できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質 フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm) 160×180×131 耐熱温度(℃) 120 TKG品番 9-0246-0701 TKG品番(2017) 6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g) 136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品 取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×262 アズワン品番 64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質 ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×140×120 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。 温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×262 質量(kg) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 370 調理能力 ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

慌ただしい朝に!鍋もレンジも使わずに、ゆで卵のできあがり。コンセント式エッグスチーマー「たまくっく」 「たまくっく」は電子レンジやコンロを占有せずにゆで卵が作れるから、忙しい朝にぴったり。 最大3個まで同時にゆで卵をつくることができます。 また、半熟から固ゆで卵までお好みの固さに調節可能。 使わないときは食器棚にしまえるコンパクトサイズです。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ! 出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。 温めるのには少し面倒な缶詰。 温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。 でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。 お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか? このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに! 冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし! 蒸し器としても有能 缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。 特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的! 付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも! 他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。 使用方法はとっても簡単 食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ! あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。 ※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。 トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント! 容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。 卓上で手軽に温め&蒸し料理 おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×145×210 質量(g) 約960 ケーブル長(cm) 約70(プラグ含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 500 安全装置 サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃ ヒーター温度(℃) 115 音量(dB) 60(ブザー) タンク容量(mL) 280 セット内容 本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書 保証期間 購入日より12カ月 仕様 【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g) 約220 タイプ 2個用 寸法(cm) 約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g) 約320 タイプ 4個用 寸法(cm) 約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質 本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×25 TKG品番 9-0572-0201 TKG品番(2017) 6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×130×238 耐熱温度(℃) -20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌々日出荷

小さい穴を開けるだけ。卵の殻をむきやすくします。
材質 スチロール樹脂 針:ステンレス鋼 質量(g) 15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 50×50×30
1個
299 税込329
当日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう。小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。食器洗い乾燥機OK!
材質 ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼 容量(mL) ふた/200 小鉢/470 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×100 耐熱温度(℃) AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120 耐冷温度(℃) AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁調理器対応
材質 ステンレス タイプ 角型 段数 3 深さ(mm) 100(蒸すところ)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L) 6 材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 消費電力(W) (定格)980、(保温安定時平均)152 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 7-0767-0701 TKG品番(2017) 6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷