- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- アサヒav バルブ oリングのおすすめ人気ランキング
アサヒav バルブ oリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「アサヒav バルブ oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ用Oリング」、「oリング p12」、「アサヒav バルブ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
フランジ形
接続
10Kフランジ型
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ねじ込み
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
寸法T(mm)
-
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状
ストレート
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
接続
フランジ形
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-20~+220
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
網目(ストレーナ)
40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305