- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- アジャスタブルタップホルダのおすすめ人気ランキング
アジャスタブルタップホルダのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「アジャスタブルタップホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップホルダー」、「タップハンドル」、「タッピングアトラ」などの商品も取り扱っております。
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
タップ用
対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプ
タップ用
適合タップ
M10~M20
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
38.2
寸法D2(mm)
33
寸法L(mm)
69(最短)
質量(g)
400
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。
ケース寸法(mm)
240×100×32
質量(kg)
1.05
タイプ
タップ用
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容
M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)
(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)
(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。
トラスコ品番
387-9101
全長(mm)
220
タイプ
タップ用
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
50
付属品
ピン、リング、止めねじ
材質
特殊鋼
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。
タイプ
タップ用
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
タイプ
タップ用
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
40
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。
タイプ
タップ用
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)
0.106
ケース寸法(mm)
120×60×35
タップサイズ
M4~M14
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容
ピン・リング
材質(本体)
クロムモリブデン鋼/黒染