- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アラビアゴムのおすすめ人気ランキング
アラビアゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新59件の「アラビアゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディウム」、「アラビアのり」、「粉末亜鉛」などの商品も取り扱っております。
名称
酸化亜鉛
等級
一級
化学式
ZnO
濃度(%)
≧99
化学組成
ZnO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-47
危険物の類別
非危険物
特性
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
81.39
CAS登録番号
1314-13-2
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級
EP
化学式
(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)
(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-57
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
名称
粉末亜鉛
等級
GR
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Zn
濃度(%)
90
化学組成
Zn
労働安全衛生法の表示
危険物・発火性の物
アズワン品番
2-3647-73
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
65.38
CAS登録番号
7440-66-6
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズ
リステリン
商品タイプ
ボトル
医薬品医療機器等法
医薬部外品
名称
Zinc, powder
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Zn
濃度(%)
85
比重
d≒7.133
化学組成
Zn
アズワン品番
89-0067-43
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
65.38
CAS登録番号
7440-66-6
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半田付け
ハロゲン含有率
0.07%
絶縁抵抗(Ω)
1011
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別
半田付け
エスコ品番
EA311A-100
温度(℃)
ハンダ付/95~290
適合母材
銅、鉄合金
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ
リステリン
商品タイプ
ボトル
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別
半田付け
危険物の類別
非危険物
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別
半田付け
仕様
リード線端末処理用。無洗浄タイプ
比重
0.829(20℃時)
塩素量(%)
0.16
固形分
1.0wt%
希釈剤
ソルベント#6200
危険等級
Ⅱ
粘度(20℃)(cP)
3.0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容
フラックス単体
種別
半田付け
危険物の類別
非危険物
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ
片綿球
軸長(mm)
160
名称
カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)
80以上
アズワン品番
89-0063-63
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9004-32-4
別称
CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別
半田付け
仕様
(洗浄)した方が良い
トラスコ品番
215-5095
質量(g)
28
容器
20cc目薬容器
臭気
若干有
色調
青色
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
名称
銅(粉末)
等級
一級
化学式
Cu
濃度(%)
≧99.6
化学組成
Cu
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-86
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
63.546
CAS登録番号
7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷