- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アルプス シーブのおすすめ人気ランキング
アルプス シーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新46件の「アルプス シーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルプス 滑車」、「シーブ」、「滑車 シーブ」などの商品も取り扱っております。
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に
タイプ
フック型
仕様
含油メタル入
材質
スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様
含油メタル入
材質
スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様
ベアリング入り
材質
スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上
[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズ
C-1100シリーズ
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ
丸型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
型式
オーフ型
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質
スチール
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級