- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- アルミフレーム台車のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「アルミフレーム台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレーム 台車」、「アルミ製台車」、「台車 安い」などの商品も取り扱っております。
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様
自在キャスター4個
材質
(キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
128
キャスター径(Φmm)
75
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
特性
スタッキング可
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
TPE
車輪幅(mm)
27
ブレーキ有無
あり
キャスター
固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)
710(~950)
ブレーキ種類
ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×235
材質(ハンドル)
スチール(クロームメッキ)
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
材質(荷台)
アルミ
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)
アルミ合金・鉄
材質(車輪)
TPR
キャスター
自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)
(キャスター)56×76
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
アルミ
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番
456-5762
種別
組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)
753
寸法(mm)
(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)
43
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
キャスター
自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)
40
特性
軽量
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
1300
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥46,407
税込¥51,048
9日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム130×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム125×38
TKG18-8番重キャリー小対応商品規格、サンコーPP番重サイズ、セキスイP型番重、リスPP小型パンコンテナー。
車輪
Φ50×4自在ナイロン車
大きさ
小
積載能力(kg)
160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
564×378×142
TKG品番
9-0156-0102
内寸法(間口×奥行)(mm)
561×375
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質
コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
ブレーキ有無
あり
材質(荷台)
アルミ
スタッキング可否
可
アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
用途運搬用に
トラスコ品番
868-1827
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
435
ハンドル高さ(mm)
795
材質(ハンドル)
クロームめっき
荷台寸法(奥行)(mm)
675
材質(荷台)
アルミフレーム
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)
ゴム
タイプ
メッシュ
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N<HKY10>用です。
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。
ハンドルは高さ調節可能。
荷台には滑り止めがあります。
積載物落下防止ベルト付き。
大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
約6
積載荷重(kg)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×700×720~900
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷