- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- インターロールのおすすめ人気ランキング
インターロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「インターロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターローラー」、「オムニホイール」、「ブレーキローラ」などの商品も取り扱っております。
ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。
ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。
搬送スピードを滑らかにコントロールします。
もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg)
(搬送物質量)25~800
質量(g)
923
速度
(進入速度)18m/分以下
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)
569
シリーズ
GF
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズ
CR
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)
569
シリーズ
GF
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)
2.6
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー径(Φmm)
38
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(黒皮)
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.4
軸
なし
ローラー径(Φmm)
57
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
50
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)
16
フリーローラです。
低騒音で滑らかに回転します。
用途耐荷重:18kg
ローラ幅W(mm)
RL250
材質
パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール
質量(g)
161
シャフト径(Φmm)
Φ10
材質(ローラー部)
硬質塩ビ
ローラ外径(Φmm)
Φ40
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)
(ステンレス)12
材質(ローラー部)
PVC
ローラ強度(kg)
16
ローラ径(Φmm)
50Xt2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(スチール製)8
材質(ローラー部)
PVC
ローラ強度(kg)
8
ローラ径(Φmm)
30Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.2
軸
なし
ローラー径(Φmm)
38
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。