- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- インパクトレンチ用ホイールナットソケットのおすすめ人気ランキング
インパクトレンチ用ホイールナットソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「インパクトレンチ用ホイールナットソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ホイールナットソケット」、「21mm ソケット」、「インパクトソケット 21」などの商品も取り扱っております。
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
適合Oリング
RP20S
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)
12.7
寸法S(mm)
(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番
823-0850
セット内容
BP49-17、19、21
質量(g)
560
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)
BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
12.7
付属品
プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ
トラスコ品番
494-3341
セット内容
3(4AP-17N、19N、21N)
材質
構造用鋼、(プロテクター)樹脂
質量(g)
670
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
395-6873
セット内容
14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス
質量(g)
690
寸法L(mm)
(青・赤・黄)110
寸法D(mm)
(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5
寸法l(mm)
(青)21、(赤)23、(黄)25
二面幅(mm)
(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
寸法sq.(mm)
12.7
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質
SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)
110
質量(g)
970
深さ(mm)
21
二面幅(mm)
17/19/21
差込角(sq.)
1/2(12.7mm)
外径(mm)
23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
100
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)
101.2
寸法e(mm)
18
寸法L2(mm)
100
寸法D3(mm)
25
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様
21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)
12.7
セット内容
17、19、21mm
全長(mm)
85
外径(Φmm)
(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
1セット(3本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)
9.5[3/8]
関連資料
(0.3MB)
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
12.7
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
110
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
60
質量(g)
140
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
15
ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
セット内容
17/19/21mm
1セット(3本)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容
BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
17・19・21(23381・23382・23383)
寸法(mm)
17・19・21(23381・23382・23383)
全長(mm)
150
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)
12.7(1/2)
材質
CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)