- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- ウェッジジャッキのおすすめ人気ランキング
ウェッジジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ウェッジジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ジャッキ」、「重量物工具」、「隙間ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)
5~34
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。
従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整
トラスコ品番
165-7267
幅(mm)
70.5
全長(mm)
629
高さ(mm)
(くさび)6~34、(本体)128
能力(t)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
150
必要油量(mL)
114
1セット
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
ストローク(mm)
240
トラスコ品番
848-1164
全長(mm)
487.4(カプラ除く)
質量(kg)
11.3
最大開き(mm)
292
能力
6.7KN
構造
くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)
32
最高許容圧力(MPa)
66
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)
145×198
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)
34
最低位(mm)
6
ホース長さ(m)
2
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
下部水平型
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6696
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
全長(mm)
440
タイプ
上部開口
最大開口(mm)
290
先端厚さ(mm)
30
必要油量(mL)
200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質
キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)
6
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番
721-6700
セット内容
アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質
スチール、アルミ
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
全長(mm)
440
使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)
【油圧ホース】3
最大開口(mm)
290
先端厚さ(mm)
30
吐出量(mL/回)
高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)
310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。
重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。
フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。
操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。
幅(mm)
111
寸法(mm)
(最低位置)9.5
全長(mm)
536
高さ(mm)
127
許容荷重(t)
15
アズワン品番
64-8596-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
トラスコ品番
456-0329
セット内容
手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケース
ストローク(mm)
150
高さ(mm)
6~34
タイプ
圧力計なし
揚力(kN)
300(30)
1台
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。
材質
繊維強化プラスチック
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質
ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)
100