- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト アズマのおすすめ人気ランキング
ウエイト アズマのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新107件の「ウエイト アズマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールバランスウエイト バイク」、「スチール ウエイト」、「ホイール ウエイト スポーク」などの商品も取り扱っております。
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質
錫
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト
ウエイト隙間寸法(mm)
1.7~2.1
TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。
ウエイト隙間寸法(mm)
6.8~7.2
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合
スチールホイール用
材質
鉛
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種
Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合
トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質
鉛
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質
鉄
厚さ(mm)
3.8
表面処理
クロメートメッキ
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
鉛
適合
スチールホイール用
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)
材質
鉄
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)
5
材質
耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)
3.1(シール部含む)
タイプ
5g刻み
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約5.8~6.2
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)
16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷