- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ウエイトバランサーのおすすめ人気ランキング
ウエイトバランサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「ウエイトバランサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー 振動 防止」、「バランサー リール」、「バランサー 重量物」などの商品も取り扱っております。
仕様
市販Φ1インチハンドルに交換した場合でも、ノーマルグリップとウエイトバランサーを使用できます
適合車種
スカイウェイブ250SS/400SS_(CJ/CK-43A)
主な適合車種
スカイウェイブSS(CJ/CK-43A用)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様
非貫通グリップ対応
バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。
ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。
そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。
真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
質量(g)
(片側/真鍮部)127
取付穴径(Φmm)
14・19
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)
28
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。
ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別
軽量型
容量範囲(kg)
0.5~1.5