- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ウロコトルのおすすめ人気ランキング
ウロコトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ウロコトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「津本式包丁」、「うろこ取り器」、「フレキシブルナイフ」などの商品も取り扱っております。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
材質
高強度食品用ゴム、芯:ステンレススチール
全長(mm)
210
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
210×110×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質
先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズ
S
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×160×80
TKG品番
9-0529-1102
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質
樹脂、アルミ
長さ(mm)
255
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)
65×255(本体)
TKG品番
9-0530-0201
TKG品番(2017)
6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合
ウロコ
付属品
ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)
147
危険物の類別
非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質
研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状
ダイヤ型格子
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
うろこの飛びにくいカバー付き。
ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質
本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂
質量(g)
87
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
212×56×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
220
寸法(縦×横×高さ)(mm)
金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
215
板厚(mm)
1
幅W×全長(mm)
35×215
刃先(mm)
60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質
真鍮
全長(mm)
200
質量(kg)
0.12
タイプ
-
刃のサイズ(mm)
60×35
TKG品番
9-0529-0301
TKG品番(2017)
6-0473-0701
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)
200
質量(g)
本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)
100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)
53
本体寸法(mm)
200×110×150
消費電力
110VA 18W
グリップ長さ(mm)
235
電源コード(m)
1.5
ワイヤー長(mm)
1500
回転速度(min-1[r.p.m])
0~4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)
(コントローラー)10
定格入力電圧(V)
(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)
Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×125×70
ビット軸径(Φmm)
2.34
最大トルク(N・cm)
(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合
油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品
専用スポンジ
質量(g)
276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×69×64
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷