エアゲージ チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「エアゲージ チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック ストレート」、「クリップチャック」、「両口 エアゲージ」などの商品も取り扱っております。
アルミホイールに最適
適合 シングルタイヤ 全長(mm) 70 先端径(mm) 12 接続方式 G1/4外ねじ 弁の種類 オープンタイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途ゲージボタルAG-8006用 仕様 レバー式で手放しできる 全長(mm) 50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類 オープンタイプ 長さ(mm) 187 全長(mm) 210 質量(g) 120 外径(Φmm) 12 接続方式 ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm) 188 材質(本体) 真鍮 質量(g) 110 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm) 8 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷

バイク用のスタンダードチャック
長さ(mm) 35 接続方式 G1/4外ねじ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最高使用圧力(MPa) 1.0 適合本体 ATG-001 幅(mm) 36 高さ(mm) 27 質量(g) 30 奥行(mm) 13 取付ねじサイズ G1/4おねじ
1個
879 税込967
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に 弁の種類 オープンタイプ 全長(mm) 34 質量(g) 100 タイプ オープン 接続方式 ホース接続
1個
789 税込868
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ダブルタイヤに対応
長さ(mm) 165 全長(mm) 165 接続方式 G1/4外ねじ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm) 270 質量(g) 140 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm) 8 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 54×28 ホース外径(Φmm) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様 スペアホース1.5m+チャック付 適合 3803 適合機種 TG-91・TG-1991・TG-1975 長さ(mm) 1500 質量(g) 240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類 クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質 真鍮 接続口径 カプラーPM20タイプ 全長(mm) 120 質量(g) 80 タイプ T型・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 表面処理 クロムメッキ 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷