- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコンサービスバルブのおすすめ人気ランキング
エアコンサービスバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「エアコンサービスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン チャージバルブ」、「エアコン ムシ」、「タイヤ ムシ 交換」などの商品も取り扱っております。
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別
R410A、R32
接続径
5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)
56
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様
ムシ付
トラスコ品番
494-8378
質量(g)
15
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)
47
接続口径
1/4オスフレア
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)
64(CLODE時)
質量(g)
100
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別
R410A/R32
仕様
1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)
長さ(mm)
(銅管)60
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エスコ品番
EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
仕様
ムシ付、HFC使用可能
適合
1/4”フレアー
エスコ品番
EA402GB-2
長さ(mm)
(銅管)50
サイズ
(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様
1/4"銅管付
長さ(mm)
(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A/R32
常用圧力(MPa)
5.5
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)
115(最大175)
接続ポート径
1/4Fメス×1/4Fオス
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷