- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコンバルブコア交換ツールのおすすめ人気ランキング
エアコンバルブコア交換ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「エアコンバルブコア交換ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブコアリムーバー」、「エアコンムシ回し」、「バルブコア 134a」などの商品も取り扱っております。
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)
115(最大175)
接続ポート径
1/4Fメス×1/4Fオス
ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。
中空シャフト使用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)
100/最大162(シャフト伸ばし時)
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別
R12・R134a
仕様
R134A・R12兼用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
エスコ品番
EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合
R401A、R32
対応冷媒種別
R401A、R32
仕様
アクセスポート付き
ねじ径(inch)
5/16オス×5/16メス
アズワン品番
64-6747-83
接続ポート径
5/16オス(異径アダプタ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換が簡単に出来ます。バルブコア(ムシ)を外して、バルブコアの抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。ボールバルブハンドルなので迅速に操作ができます。
質量(g)
225
口径
1/4フレアメス×1/4フレアオス
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番
494-8190
質量(g)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム