- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコンプロテクターのおすすめ人気ランキング
エアコンプロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「エアコンプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R12 漏れ止め」、「r12 エアコン コンプレッサー オイル」、「ドクターリーク」などの商品も取り扱っております。
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
危険等級
Ⅲ
ねじの呼び
M14×1.25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
説明書
危険物の性状
非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
適合ガス
134a
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)
ガス/20+オイル/10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様
PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別
R134a
使用方法
(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
エアコンオイル強化剤
主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。
PAG専用オイルです。
サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)
30(ガス13+オイル17)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
種類
POEオイル
使用工具
POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性
カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量
ガス量600g/1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
効果
A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様
高純度
エアコン冷媒用の添加剤。
冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。
専用ホースで注入してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
1本(50cc)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様
スプレーノズル付
トラスコ品番
494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。
エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガス
HFC134a
成分
合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)
50g (内オイル20ml)
タイプ
蛍光剤なし
使用方法
(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)
-26.2
密度(g/cm3)
1.206(25℃)
外観
無色透明液化ガス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)
30(ガス25+オイル5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)
容量(mL)
ガス20+オイル10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥819
税込¥901
当日出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガス
HFC134a
成分
合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)
30g (内オイル10ml)
タイプ
蛍光剤なし
使用方法
(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)
-26.2
密度(g/cm3)
1.21(25℃)
外観
無色透明液化ガス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性