- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコン用バルブのおすすめ人気ランキング
エアコン用バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新211件の「エアコン用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」、「エアコンムシ回し」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)
115(最大175)
接続ポート径
1/4Fメス×1/4Fオス
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
仕様
ムシ付
トラスコ品番
494-8378
質量(g)
15
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別
R12・R134a
仕様
R134A・R12兼用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲
0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲
-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
材質
ステンレス
ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用
全長(mm)
46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。