エアサスゲージのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
100件の「エアサスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸虫管」、「エアサス」、「エアゲージ」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa) 30~400 最小目盛(kPa) 10 適合 米式タイヤバルブ 材質 チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm) ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g) 298 ホース長さ(mm) 約300 ゲージ目盛(kPa) 10 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm) Φ40×103 松吉医科器械コード 02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質 コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス 寸法(mm) Φ50×135 アズワン品番 8-9797-11
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
2,475 税込2,723
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
仕様 ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,208 税込2,429
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm) 約117 寸法(縦×横)(mm) (握り部)約65×45 ホース長さ(mm) 約500
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質 コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプ ニードル式 アズワン品番 0-9522-01
1個
911 税込1,002
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa) 800 材質 アルミ 質量(g) 85 収納時寸法(mm) 170 アズワン品番 64-9555-37 適合タイヤバルブ 米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷


スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様 ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質 ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番 0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa) 690 仕様 フレームマウントクリップ付 全長(mm) 200 質量(g) 105 適合タイヤバルブ 米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa) 約1100 材質 アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm) 620 質量(g) 1000 表面処理 アルマイト ホース長さ(mm) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷