- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアフィのおすすめ人気ランキング
エアフィのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新2,859件の「エアフィ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン フィルター」、「SMC フィルタ」、「smc オートドレン」などの商品も取り扱っております。
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
標準装備品
ボウルガード
ろ過度(μm)
5
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
10
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」