エアホース ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
897件の「エアホース ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 金具」、「ユニバーサル継手」、「ホースフィッティング」などの商品も取り扱っております。
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa) 0.8 付属品 PT1/4×PF1/4 材質 ポリウレタン 接続口径 G1/4 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 51 寸法B(mm) 500 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホースソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番 EA514BP 全長(mm) 305 ねじサイズ 14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様 シール加工(Rねじ部) 形状 ホースニップル ねじの種類 R 使用圧力 1MPa 使用流体 空気、水 流体温度(℃) -5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質 PVC エスコ品番 EA125EF-8.5 長さ(m) 1.5 内径(Φmm) 8.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 外径(Φmm) 12.5 常用圧力(MPa) 0.98 金具 R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体 空気 特性 耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa) 0.8 種別 スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃) -5~60(23~140°F) 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気 ホース継手 G1/4 材質(取付金具) 特性 耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm) 5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー(1/4) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 材質(本体) ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 ホース継手 両端G1/4めねじ付 流体温度(℃) -20~60 材質(継手) 黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状 ユニバーサルソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)