- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- エアー バイクのおすすめ人気ランキング
エアー バイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新6,621件の「エアー バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク エアーフィルター」、「バイク バルブ l型」、「運動器具」などの商品も取り扱っております。
おうちでスイスイエクササイズ!
天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける...
そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします!
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持
付属品
電池単三2本(動作確認用)
材質
フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム
寸法(mm)
ペダル:90×65×30
耐荷重(kg)
80
シートサイズ(mm)
210×250×80
機能
メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)
座面高さ(mm)
740-840(ピッチ20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×53×116
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×355-385×1290
負荷方式
ベルト式、負荷無段階調整
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合
汎用
バイク用のスタンダードチャック
長さ(mm)
35
接続方式
G1/4外ねじ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)
(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車
適合
英式バルブ・米式バルブ
材質
本体:真鍮・プラグ:スチール
全長(mm)
約65
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
先端径(mm)
20
接続方式
カプラ接続
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
先端幅(mm)
30
取付ネジ径
G1/4(PF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番
435-7502
材質
真鍮、ラバー
幅(mm)
35
全長(mm)
440
摘要
バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)
200
タイプ
ガンタイプ
測定範囲(kPa)
60~1400
ホース長さ(mm)
300
最小目盛(kPa)
20
ゲージ径(Φmm)
51
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10(スタートは40)
適合
米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)
±20kPa
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約450
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(0.8MB)
使用圧力(kPa)
(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプ
ダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)
100~500
仕様
チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ
【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380
適合車種
トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)
0.05
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)
30~400
最小目盛(kPa)
10
適合
米式タイヤバルブ
材質
チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)
ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)
298
ホース長さ(mm)
約300
ゲージ目盛(kPa)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)
50~600
最小目盛(kPa)
5
質量(g)
660
タイプ
バイク用
ホース長さ(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質
真鍮
接続口径
カプラーPM20タイプ
全長(mm)
120
質量(g)
80
タイプ
T型・クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
表面処理
クロムメッキ
適合流体
空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)
410×長さ810×高さ560
質量(g)
3200
材質
フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
地上高さ(cm)
サドル:36~48
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番
208-3952
セット内容
デュアルチャック200mm
幅(mm)
100
全長(mm)
1080
材質/仕上
真鍮、ラバー
摘要
乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)
135
質量(g)
900
測定範囲(kPa)
100~1400
ホース長さ(m)
850
アズワン品番
64-8723-64
最小目盛(kPa)
20
ゲージ径(Φmm)
Φ89
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。
最小目盛(kPa)
10
タイプ
アナログ
適合流体
空気専用
適合車種
バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)
50~400
バルブ種類
米式バルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合
米式バルブ
全長(mm)
200
質量(g)
49
角度(°)
90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測
材質
本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂
色
シルバー
測定範囲(kPa)
40~350
バルブ
米式
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷