- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- エアーホース 補修テープのおすすめ人気ランキング
エアーホース 補修テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「エアーホース 補修テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ホース 修理」、「エアー漏れ接着剤」、「高圧ホース用補修テープ」などの商品も取り扱っております。
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。
トラスコ品番
375-5827
材質
シリコーンゴム
伸び(%)
300
耐熱温度(℃)
-54~260
特性
絶縁
絶縁耐力
400VPM
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-54~260
有効期限(年)
製造より2年間(常温状態)
引張強度
7.0Mpa
伸度(%)
440
耐圧力性
圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)
570
使用可能材質
ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性
耐圧、耐薬品
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)
48
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38
引張強度(N/mm2)
4.8
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質
シリコン
伸度(%)
440
耐熱温度(℃)
-50~200
引張強度(MPa)
7
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度
55~65
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
硬度
60.0±3.0
引張強度
275kg/cm2±88
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)
12.6
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。
プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。
長期間航海の船舶の補修、補強。
仕様
ラップの巻き数:8回位巻き付ける。圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2
セット内容
ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット
材質
ファイバーグラス製布テープ
硬度
ショアーD 60.0±3.0
引張強度
275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2
耐熱温度(℃)
-15~200
耐薬品性
アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等
耐圧(kg/cm2)
12.6
特性
耐薬品
硬化時間
見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様
ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
98
剥離紙
あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)
10
特性
電気絶縁性、防水性
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番
377-6841
質量(g)
100
引張強度(N/19mm:参考値)
11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
44
特性
電気特性、耐オゾン性、耐候性
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-15~210
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
ウレタンホース用のジョイントです。
形状
ホースジョイント
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9