エアー抜きタンクのおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
137件の「エアー抜きタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアブリーザー」、「タンク エア抜き」、「エア抜き」などの商品も取り扱っております。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法 リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L) 1 仕様 ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0792 材質 PE 質量(g) 170 寸法L(mm) 282 寸法D(mm) 100 寸法l(mm) 182 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 115×175(タンク) ホース寸法(内径×外径)(mm) 4×8(シリコンホース) ホース長さ(m) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
セット内容 耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg) 0.31 タンク容量(L) 1 ケース寸法(mm) 240×95×95
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L) (ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質 (ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径 (トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ホース長さ(m) 約1 使用の目安 (軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種 二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min) 150 エレメント種類 10μPVF シート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合 国産乗用車(ツメ式) トラスコ品番 783-9243 セット内容 接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個) 材質 樹脂 直径(Φmm) 170(タンク) 質量(g) 580 タンク容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質 (本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃) 115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品 Aキャップ、Bキャップ 質量(g) 958 危険物の類別 非危険物
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質 ナイロン樹脂 耐熱温度(℃) (本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L) 1 クランプ幅(mm) 17(最大) ノズル口径(Φmm) 17 サイズ(mm) 115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm) 約160Φ×225 容量(mL) 900 セット内容 ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合) 使用方法 1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合 塩ビ製マス蓋 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm) 32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質 エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質 エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)