- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- エアー継手エルボのおすすめ人気ランキング
エアー継手エルボのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新230件の「エアー継手エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 エルボ」、「エルボ ユニオン 継手」、「エアーフィッティング」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング/ガラス入り PBT。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体/SUS304。弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状
メイルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
エルボ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体
空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
使用温度範囲(℃)
空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
エルボ
材質/仕上
黄銅
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0~100
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
15シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質
真鍮
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状
エルボユニオン
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状
スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
使用流体
空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
取付方式
シリンダ直付け
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ