- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- エア抜き チューブのおすすめ人気ランキング
エア抜き チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新194件の「エア抜き チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア抜きバルブ」、「空気抜き弁」、「タイヤ空気抜き」などの商品も取り扱っております。
温度範囲(℃)
-20~250
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品
チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm)
材質(本体)
CAC406
使用流体
温水・水
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
温水・水
端接続
JIS Rねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
0.5以下
材質(フロート)
合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.2
タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
質量(g)
100
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)
4
使用チューブ外径(Φmm)
7
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車
色
レッド(アルマイト)
タイプ
簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用的なビニールチューブです。
色
透明
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)
SCS
使用流体
水・温水
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
0.3以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
小型・軽量
補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適
ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器
付属品
ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)
材質(本体)
鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)
130
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ねじ込みR(PT)
使用流体
水、温水
最高使用温度(℃)
100
適合流体
水、温水
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
最低使用圧力(MPaG)
0.1
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷