- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- エイシンのおすすめ人気ランキング
エイシンのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新140件の「エイシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コゲラ」、「蛍光浸透液」、「フードスチーマー」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質
ステンレス
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)
75
質量(g)
585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質
ステンレス
品名・タイプ
酒燗器
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
槽容量(L)
11
規格
JIS Z 2320-1、JIS Z 2320-2、ASME Sec.V、ASTM E1444
質量(g)
400
替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単
用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用します
トラスコ品番
428-8932
材質
SK-4
刃幅(mm)
50
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
TKG品番
9-1005-0901
材質
ステンレス
型式
OH-48
電源(V)
3相200
消費電力(W)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×700×300
穴数
48穴
1個
¥699,800
税込¥769,780
31日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質
ステンレス
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)
1.8
容量(L)
24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×550×810
材質
ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質
SK-4製
長さ(mm)
130
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1.8
タイプ
刃付オフセット広型
角度(°)
約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アズワン品番
1-5793-02
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質
SK-4製
長さ(mm)
130
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
タイプ
刃付オフセット型
角度(°)
約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。ペンキ、床の汚れ、錆び、こびりついた油剥がしに最適です。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質
ステンレス製
長さ(mm)
90
幅(mm)
43
厚さ(mm)
1.4
タイプ
万能型
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷