- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- エキパイのおすすめ人気ランキング
エキパイのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新299件の「エキパイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキゾーストパイプ」、「パイプ70パイ」、「エキパイ バンド」などの商品も取り扱っております。
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
適合
SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)
(180℃)20~30
耐熱温度(℃)
600
パイプ形状
15度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
15度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状
L型90度曲げ
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
全長L2(mm)
300
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
材質
鉄製(メッキ管)
付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。
●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
適合メーカー
SUZUKI
主な適合純正品番
14190-65R02,1A25-40-050,14190-65R00,14190-65R01,1A25-40-050A
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
500
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
開き角度(度)
45
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤
危険物の類別
非危険物
1本(120g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
危険物の類別
非危険物
1個
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷