- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- エクステンション レンチのおすすめ人気ランキング
エクステンション レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,599件の「エクステンション レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクステレンチ」、「スパナ 延長」、「延長 ラチェット」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容
ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質
ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)
350~520
質量(g)
892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質
クロムバナジウム鋼
長さ(mm)
400
質量(kg)
0.65
使用工具
【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具
口幅(mm)
(工具差込)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質
内部ギア:CR-MO
全長(mm)
340
差込角(mm)
6.3&9.5 ドライブアダプター
最大トルク(N・m)
130(※破壊トルク:161 Nm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド寸法(mm)
幅:36、厚さ:16
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品
19、21mmソケット
材質(本体)
クローム鋼材
本体質量(kg)
1
本体サイズ(mm)
(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30
材質(ソケット)
クロムバナジウム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-7269
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
径(Φmm)
ギヤ:28
ギア数
12枚
質量(g)
374
付属品
1/4・3/8アダプター各1個
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様
6角レンチ付
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-5665
セット内容
オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
凹凸9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。
トラスコ品番
433-7528
材質
スチール
全長(mm)
400
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)
105
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
最大幅(mm)
16
鉄板厚さ(mm)
3
ヘッド幅(mm)
10
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番
828-5034
セット内容
ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)
46
厚さ(mm)
9.5
全長(mm)
232
質量(g)
802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容
ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質
炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)
350~500
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)
17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角