- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農薬
- エチレンのおすすめ人気ランキング
エチレンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新116,438件の「エチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エチレン剤」、「発芽促進剤」、「植物 成長 促進 剤」などの商品も取り扱っております。
天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物
小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等
種別
植物成長調整剤
有効成分
エテホン10.0%
性状
黄褐色液体
農林水産省登録第(号)
13038
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
トリアゾール系の植物成長調整剤です。ジベレリンの生合成を阻害し、節間伸長抑制と着花促進に効果があります。種子浸漬(水稲)、育苗期(キャベツ)の処理により、苗の徒長が防止できます。
適合作物
きく、つつじ類、いちご、てんさい、水稲、キャベツ、レタス等
仕様
茎葉散布の場合速やかに伸長抑制効果を発現します。土壌灌注の場合は散布した場合より徐々に効果が発現し、かつ長時間持続する傾向があります。植物体内への吸収と移行は根部から速やかに吸収され植物全体に移行します。茎葉に散布した場合は上方へは移行しますが、下方移行性はありません。
有効成分
ウニコナゾールP・・・0.025%(補助成分:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)・・・1.0%以下
性状
無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
18009
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物
ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分
ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安
400~4000倍
性状
無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
17247
毒劇区分
普通物
1本(10mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物
りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分
インドール酪酸…0.40%
種別
インドール酪酸液剤
性状
淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)
11790
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合作物
かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)
6005
毒劇区分
普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物
林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分
1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
6071
毒劇区分
普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
適合作物
ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)
6004
毒劇区分
普通物
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様
濃度:1mg/mL
構成
2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境
冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
美観を維持できます。計画的な散布ができます。危険な刈込作業が減らせます。
適合作物
もも、みかん、西洋芝、樹木類等
成分
パクロブトラゾール・・・21.5%、水・界面活性剤等・・・78.5%
種別
植物成長調整剤
農林水産省登録第(号)
17229
毒劇区分
普通物
1本(250mL)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
散布後、花類の伸長を抑え短くします。着花の増大、落下防止や耐干、耐寒性のアップや葉の濃緑化などの好影響が認められます。花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
用途花の伸長抑制栽培に!
成分
ダミノジッド水溶剤
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
80×30×110
農林水産省登録第(号)
22965
毒劇区分
普通物
1箱(1g×5袋)
¥689
税込¥758
当日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法
1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料
酵母菌内容物
登録保証
生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トリアゾール系の薬剤です。
ジベレリンの生合成阻害により、細胞の縦伸長を抑制します。
上位節間を短縮し倒伏を軽減します。
出穂前25日~10日の使用のため、天候等の影響による稲の生育に応じた散布ができます。
全面処理のほか、スポット処理もできます。
適合作物
水稲
仕様
出穂25~10日前まで(使用時期)
使用方法
湛水散布
有効成分
ウニコナゾールP・・・0.04%
使用量
2~3kg(10アール当り)
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
17815
毒劇区分
普通物
1袋(3kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性