- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- エポック光硬化樹脂のおすすめ人気ランキング
エポック光硬化樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「エポック光硬化樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体アクリル樹脂」、「液体プラスチック」、「樹脂 埋込」などの商品も取り扱っております。
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。
光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。
1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。
コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適
蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
1液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
蛍光灯
30~60分
危険物の性状
非水溶性
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ジェル状
硬度
Barcol 35
熱変形温度(℃)
105
誘電率
3.38
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)
1540
品質保持期間
約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)
5~6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.7mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
仕様
液状
色
淡黄色透明
主成分
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分)
120(25℃)
硬化時間(時間)
12(25℃)
硬化剤比率
主剤:硬化剤=2:1(重量比)
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分
アクリル系光硬化樹脂
硬化時間
30~90秒(目安)
保管温度(℃)
0~25
適合年齢(歳)
15以上
サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。
補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適
塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
硬化時間(分)
20~30
硬化時間(時間)
24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈液
アセトン、シンナー
危険物の性状
非水溶性
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色
琥珀色
タイプ
中粘度型
使用温度範囲(℃)
-55~150
硬度
68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)
3500~6000
主成分
アクリル系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬化時間
(表面)35秒
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番
1-9842-02
材質
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ジェル状
硬度
Barcol 35
熱変形温度(℃)
105
誘電率
3.38
曲げ強度(kg/cm2)
1540
品質保持期間
約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)
5~6
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
硬化時間(分)
30~50
硬化時間(時間)
24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品
計量カップ
成分
主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)
主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分
アクリル系光硬化樹脂
保管温度(℃)
0~25
硬化時間
30~90秒(目安)
適合年齢(歳)
15以上
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。
有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。
抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。
優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ
成分
アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
オープンタイム(分)
吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃。非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JAIA F☆☆☆☆
塗布量
吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)。非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2)
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
1缶(18kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容
液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)
50
内容量(g)
4
アズワン品番
64-8896-79
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(250g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。
深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに!
小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。
盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。
硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。
鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。
キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番
754-4090
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.012kg
1個(12g)
¥869
税込¥956
当日出荷
アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。
特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。
独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。
防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。
特性
耐候
主成分
アクリル・ウレタン・シリコン
主な用途
金属
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
希釈
塗料用シンナー(5~15%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
4時間(20℃)以上
危険物の性状
非水溶性
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。
色
透明
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
適合
【硬化剤】注文コード:21001304
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。
紫外線硬化型で超速乾です。
専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3)
コンパクトで持ち運びが簡単。
通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)
特性
速乾
セット内容
LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚
使用方法
(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 。(2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上しま。す。(空気中の酸素を遮断する) 。(3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。
タイプ
セット(パテ+ライト)
主な用途
木部、コンクリート
使用場所
屋外
色調
透明
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
数秒~数十秒
1箱
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷