エンジン オイルキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
271件の「エンジン オイルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ チェーンソー オイルキャップ」、「オイルフィラーキャップ パッキン」、「オイルキャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上 本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃) 100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



使用温度範囲(℃) -30~120 色(本体) つや消しブラック 材質(オイルシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに 材質 ニトリルゴム(NBR) 方式 押し込み式 耐熱温度(℃) 100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料 適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃) -30~130 材質(シール) ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別 スタンダード(穴あり、シールあり) 材質 本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




仕様 ねじ込み式 材質 本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃) 100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)