エース シリコングリースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「エース シリコングリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓グリス」、「水栓シリコングリス」、「MonotaRO ホームページ」などの商品も取り扱っております。
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。 成分 シリコングリース。 使用温度範囲(℃) -50~+180 容器仕様 PE容器(ネジフタ付) ちょう度 2 使用目的 潤滑、防錆剤 増ちょう剤 シリカゲル 基油 シリコーン油 アズワン品番 65-2365-94 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 潤滑性、耐水性、防錆性など 商品タイプ シリコングリース
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

用途高温潤滑用 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ シリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲 -30℃~+200℃ ちょう度 2号 危険物の類別 非危険物 毒劇区分 普通物 商品タイプ シリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度 255 半透明 成分 ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃) -40~260 比重 1.01 不揮発分 0.2%(200℃、1h) 誘電率 3.0%(100Hz) 離油度(%) 0.6(200℃、1h) 危険物の類別 非危険物 散逸率 0.0001%(100Hz) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力 500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 商品タイプ シリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度 265~295 使用目的 潤滑 主成分 シリコーングオイル 危険物の類別 非危険物 商品タイプ シリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃) -55~180 危険物の類別 非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類 シリコーングリース 使用温度範囲(℃) -50℃~250℃ 主成分 シリコーングリス 危険物の類別 非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分 シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別 低温潤滑用 使用温度範囲(℃) -60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ シリコングリース 適合用途 低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min) 260、約320 増ちょう剤 リチウム石鹸 仕様 加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分 メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -40~180 比重 1.05(25℃) 離油度 2.5(150℃×24hr、wt%) 外観 白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分 シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃) -50~180 液色 透明 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別 高温潤滑用 使用目的 潤滑 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重 1.03(25℃) 使用温度範囲(℃) -50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 揮発分 0.1%(200℃/24h) 外観 白色グリース状 種別 その他一般シール剤 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様 真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃) -40~200 ちょう度 3号 比重 0.9(20℃) 外観 半透明白色グリース状 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度 2号 淡黄色 商品タイプ カルシウム石けんグリース 成分 鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃) -5~80 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズ ネーム9 エコマーク認定 認定 インク色 書体 既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm) 9.5 対応オプション 補充インキ:XLR-9N グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 15112008 印面種別 浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分 シリコンオイル 無色透明 容量(mL) 100 使用温度範囲(℃) -50~+250 容器仕様 PETノズル 粘度 100CS 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷