オイル ろ過のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
541件の「オイル ろ過」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油フィルター」、「切削油 ろ過」、「油 浄化装置」などの商品も取り扱っております。
工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応 質量(kg) 3 厚さ(cm) 0.4 寸法(縦×横)(cm) 40×50 吸着量(L/枚) 7.3
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品 保温カバー 使用方法 (1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(20枚)
139 税込153
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質 (本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 262×90 幅(mm) 262 高さ(mm) 90 底面サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品 フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番 102-6610 材質 本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg) 36.3 タイプ 吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 4(吸込) 最大吐出量(L/min) 60(1cP時) 空気消費量(L/min) 230 ホース内径(Φmm) 32(吸入)25(吐出) 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 1.5(吸入)3(吐出) 使用流体 水溶性切削液 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 エア式 吸入量(L/min) 60 使用場所 防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー 5馬力
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。 対応 形状 シート ケース質量(kg) 約3 アズワン品番 64-8861-25 吸着量(L/枚) 約0.73
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類 ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番 1-8288-01 TGK品番 419-09-25-06 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 87 質量(g) 87 板厚(mm) 0.5 足長(mm) 47 上部内径(mm) Φ123 下部内径(Φmm) 17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ 7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。 適合 1BS1・5DCN1 長さ(mm) 250 質量(g) 250 内径×外径(Φmm) 27.5×65 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃) 120
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別 ナイロン 材質 紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質 パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 使用温度範囲(℃) 180以下 容量(L) (ろ過1個あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×15
1セット(2個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm) 500 長さ(m) 10 ろ過精度(μm) 50~60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷