オイル 廃棄のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
499件の「オイル 廃棄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン処理剤」、「廃油処理袋」、「エンジンオイル廃棄」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法 1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質 凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安 1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質 吸油材:再生紙 規格 吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容 吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質 吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別 非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス 材質 PE/ナイロン/特殊繊維 奥行(mm) 175 危険物の類別 非危険物
1個(2.5L)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力 30gで400mL 成分 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別 非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg) 0.25×4個 TKG品番 9-0746-0401 TKG品番(2017) 6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分 天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
469 税込516
当日出荷

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状 シートタイプ 材質 ポリプロピレン(PP) 種別 オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力 1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質 再生パルプ、再生不織布 質量(g) (一袋あたり)約64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×75×75
1パック(2袋)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質 植物繊維主体 厚さ(mm) 約4 ベージュ 種別 オイル専用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理 使用場所 キッチン
1箱(5包)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分 高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)