オイルカートのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
142件の「オイルカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクル混合用オイル」、「オイルドレン」、「ドレンカート」などの商品も取り扱っております。
植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃) 264 流動点(℃) -32.5 動粘度(mm2/s) 153(40℃)、17.7(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.5kg 粘度指数 127 混合比 カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1 塩基価 14.7
1本(500mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg) 1.8 容量(L) 24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×550×810 材質 ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
用途部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに 材質/仕上 スチール コンテナ種類 ベタ目 スタッキング 積み重ね可
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質 ポリプロピレン 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度 46 タイプ 25:1 引火点(℃) 118 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.88 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様 ●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40 アズワン品番 65-9042-13
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質 ポリプロピレン フタ フタなし 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質 アルミ、プラ(PP) 質量(kg) 10.5 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 480 間口(mm) 800 段数 3 耐荷重(kg/段) 80 キャスター 固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm) 100 トレー内寸(mm) L615×W450×H50 トレー間隔(mm) 275 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルー
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質 ポリプロピレン ブルー フタ フタなし コンテナ種類 べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質 ポリプロピレン 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。 積載面が低く、低重心の設計です。 トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。 ハンドル付きで操作が容易に行えます。 積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm) 300×300×700 アズワン品番 4-1032-01 材質 積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装 ハンドル高さ(mm) 620 キャスター径(Φmm) 50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上 スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利 収納の目安 幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク 幅(mm) 290 奥行(mm) 520 高さ(mm) 195 質量(g) 890 トラスコ品番 420-1396 材質 ポリプロピレン(PP) 容量(L) 80.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷